Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Edelstahl 316Ti Q-PLUG-02BM60

  • ERIKS:14757671
Image 1
  • Verschlussschraube
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-PLUG-BM60
Hersteller ID
Q-PLUG-02BM60
Form
Verschlusskappe
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar