Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-13FFS

  • ERIKS:11485631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

11,01 €/ Stückexkl. MwSt

12,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
CAP-FFS
Hersteller ID
CAP-13FFS
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar