Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl ORFS CAP-09FFS

  • ERIKS:11485629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • UNF/UN Innengewinde ORFS flachdichtend
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,95 €/ Stückexkl. MwSt

9,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
CAP-FFS
Hersteller ID
CAP-09FFS
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
413 bar