Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl JIC-fs CAP-12JFS

  • ERIKS:11483624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,77 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
CAP-JFS
Hersteller ID
CAP-12JFS
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar