Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl JIC-fs CAP-04JFS

  • ERIKS:11483606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

1,71 €/ Stückexkl. MwSt

2,00 €inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
CAP-JFS
Hersteller ID
CAP-04JFS
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
310 bar