Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl BSPP-fs CAP-32BFS60

  • ERIKS:11484153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

45,13 €/ Stückexkl. MwSt

52,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
CAP-BFS60
Hersteller ID
CAP-32BFS60
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
80 bar