Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Stahl BSPP-fs CAP-08BFS60

  • ERIKS:11484135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlusskappe
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,52 €/ Stückexkl. MwSt

2,95 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
CAP-BFS60
Hersteller ID
CAP-08BFS60
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar