Eriks
FLEXION

FLEXION Überwurfmutter Stahl JIC NUT-12JFS

  • ERIKS:11483663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Überwurfmutter
  • UNF/UN (JIC) Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,35 €inkl. MwSt

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
NUT-JFS
Hersteller ID
NUT-12JFS
Form
Mutter
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar