Eriks
FLEXION

FLEXION Überwurfmutter Stahl JIC NUT-04JFS

  • ERIKS:11483648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Überwurfmutter
  • UNF/UN (JIC) Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

0,39 €/ Stückexkl. MwSt

0,46 €inkl. MwSt

222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
NUT-JFS
Hersteller ID
NUT-04JFS
Form
Mutter
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar