3,02 €/ Stückexkl. MwSt
3,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | W89A |
Typ | ADPT-B-T |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |