Eriks
FLEXION

FLEXION T-Verschraubung FMF - 1” x 1”

  • ERIKS:24205560
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

22,39 €/ Stückexkl. MwSt

26,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Max. Betriebsdruck
60 bar