Eriks
FLEXION

FLEXION T-Verschraubung FMF - 1/8 x 1/8

  • ERIKS:24204720
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Max. Betriebsdruck
60 bar