Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl ORFS-m TU-15FM

  • ERIKS:11484155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

43,36 €/ Stückexkl. MwSt

50,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 38Mindestbestellmenge: 38

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-FM
Hersteller ID
TU-15FM
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar