Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl ORFS-m TU-13FM

  • ERIKS:11484149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

27,71 €/ Stückexkl. MwSt

32,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-FM
Hersteller ID
TU-13FM
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1"-14 UN (ORFS)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar