376,32 €/ Stückexkl. MwSt
440,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TRN-FM-FFS |
Hersteller ID | TRN-32FM-32FFS |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 2"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |