94,85 €/ Stückexkl. MwSt
110,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-FM-FFS |
Hersteller ID | TBR-14FM-14FFS |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |