49,15 €/ Stückexkl. MwSt
57,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TU-NFF |
Hersteller ID | TU-20NFF |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" NPT |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" NPT |
Anschluss 3 | Innengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1.1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |