Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl NPT-f TU-06NFF

  • ERIKS:861065
  • Hersteller:TU-06NFF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • NPT Innengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,20 €/ Stückexkl. MwSt

15,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-NFF
Hersteller ID
TU-06NFF
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Anschluss 3
Innengewinde
Anschlussmaß 3
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
210 bar