13,13 €/ Stückexkl. MwSt
15,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TU-NFF |
Hersteller ID | TU-04NFF |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" NPT |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
Anschluss 3 | Innengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |