Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m TU-12JM

  • ERIKS:11484209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

14,33 €/ Stückexkl. MwSt

16,77 €inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-JM
Hersteller ID
TU-12JM
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar