4,86 €/ Stückexkl. MwSt
5,69 €inkl. MwSt
116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TU-JM |
Hersteller ID | TU-06JM |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |