Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m TU-05JM

  • ERIKS:11484197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,80 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-JM
Hersteller ID
TU-05JM
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar