5,22 €/ Stückexkl. MwSt
6,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TU-JM |
Hersteller ID | TU-04JM |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 345 bar |