Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m/NPT-m TRN-12JM-12NT

  • ERIKS:11484469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

19,73 €/ Stückexkl. MwSt

23,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-JM-NT
Hersteller ID
TRN-12JM-12NT
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar