10,47 €/ Stückexkl. MwSt
12,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-JM-NT |
Hersteller ID | TBR-08JM-06NT |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 3/8" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |