Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m/NPT-m TBR-04JM-04NT

  • ERIKS:11484543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,80 €/ Stückexkl. MwSt

9,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-JM-NT
Hersteller ID
TBR-04JM-04NT
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/16"-20 UNF (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar