Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs TRN-20JM-20JFS

  • ERIKS:11484001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

48,82 €/ Stückexkl. MwSt

57,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-JM-JFS
Hersteller ID
TRN-20JM-20JFS
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1.5/8"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
140 bar