16,67 €/ Stückexkl. MwSt
19,50 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TRN-JM-JFS |
Hersteller ID | TRN-12JM-12JFS |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |