Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs TRN-06JM-06JFS

  • ERIKS:11483986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-JM-JFS
Hersteller ID
TRN-06JM-06JFS
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar