26,45 €/ Stückexkl. MwSt
30,95 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-JM-JFS |
Hersteller ID | TBR-16JM-16JFS |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 170 bar |