Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl JIC-m/JIC-fs TBR-12JM-12JFS

  • ERIKS:11484021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

16,70 €/ Stückexkl. MwSt

19,54 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-JM-JFS
Hersteller ID
TBR-12JM-12JFS
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar