11,37 €/ Stückexkl. MwSt
13,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 85Mindestbestellmenge: 85
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-JM-JFS |
Hersteller ID | TBR-10JM-10JFS |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |