8,31 €/ Stückexkl. MwSt
9,72 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-JM-JFS |
Hersteller ID | TBR-08JM-08JFS |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |