Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-m TU-16BM60

  • ERIKS:11483658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

18,86 €/ Stückexkl. MwSt

22,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-BM60
Hersteller ID
TU-16BM60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar