Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-m TU-12BM60

  • ERIKS:11483655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

17,81 €/ Stückexkl. MwSt

20,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-BM60
Hersteller ID
TU-12BM60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar