5,46 €/ Stückexkl. MwSt
6,39 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TU-BM60 |
Hersteller ID | TU-06BM60 |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 3/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |