Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-fs TBR-08BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,71 €/ Stückexkl. MwSt

12,53 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-BM60-BFS60
Hersteller ID
TBR-08BM60-08BFS60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar