Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-fs TU-24BFS60

  • ERIKS:11483773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

126,46 €/ Stückexkl. MwSt

147,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-BFS60
Hersteller ID
TU-24BFS60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1.1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
125 bar