16,01 €/ Stückexkl. MwSt
18,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TU-BFS60 |
Hersteller ID | TU-02BFS60 |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 1/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |