Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-fs/BSPP-m TRN-16BFS60-16BM60

  • ERIKS:11483752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 28Mindestbestellmenge: 28

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-BFS60-BM60
Hersteller ID
TRN-16BFS60-16BM60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar