18,89 €/ Stückexkl. MwSt
22,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 70Mindestbestellmenge: 70
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | TRN-BFS60-BM60 |
Hersteller ID | TRN-08BFS60-08BM60 |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |