Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-fs/BSPP-m TBR-06BFS60-06BM60

  • ERIKS:11483728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

14,42 €/ Stückexkl. MwSt

16,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-BFS60-BM60
Hersteller ID
TBR-06BFS60-06BM60
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar