Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-f TU-16BFF

  • ERIKS:11484088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

35,08 €/ Stückexkl. MwSt

41,04 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-BFF
Hersteller ID
TU-16BFF
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschluss 3
Innengewinde
Anschlussmaß 3
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026