Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-f TU-12BFF

  • ERIKS:11484085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

28,01 €/ Stückexkl. MwSt

32,77 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-BFF
Hersteller ID
TU-12BFF
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Innengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027