Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-f TU-08BFF

  • ERIKS:11484082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,35 €/ Stückexkl. MwSt

15,62 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TU-BFF
Hersteller ID
TU-08BFF
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschluss 3
Innengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027