Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl UNF-m/ORFS-m/ORFS-m TRN-32FM-24UM-OBADJ

  • ERIKS:11484738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,15 €/ Stückexkl. MwSt

87,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
TRN-32FM-24UM-OBADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2"-12 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.7/8" - 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar