Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl UNF-m/ORFS-m/ORFS-m TRN-15FM-16UM-OBADJ

  • ERIKS:11484732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

66,66 €/ Stückexkl. MwSt

77,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TRN-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
TRN-15FM-16UM-OBADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.5/16" - 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar