Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl ORFS-m/UNF-m TBR-21FM-20UM-OBADJ

  • ERIKS:11484711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

59,35 €/ Stückexkl. MwSt

69,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
TBR-21FM-20UM-OBADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.5/8" - 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
170 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,64 €inkl. MwSt

60734 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026