Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl ORFS-m/UNF-m TBR-14FM-12UM-OBADJ

  • ERIKS:11484704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

54,34 €/ Stückexkl. MwSt

63,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
TBR-14FM-12UM-OBADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1.1/16"- 12 UN
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,41 €/ Stückexkl. MwSt

0,48 €inkl. MwSt

49744 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026