Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Stahl ORFS-m/UNF-m TBR-13FM-10UM-OBADJ

  • ERIKS:11484702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

48,52 €/ Stückexkl. MwSt

56,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
TBR-13FM-10UM-OBADJ
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1"-14 UN (ORFS)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
7/8" - 14 UNF
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

99539 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026